岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
黄銅製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728067
品番
37A050B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
黄銅
サイズ
50A
寸法E(mm)
47
寸法K(mm)
65
寸法D(mm)
63
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
48
サイズ(inch)
2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。