岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728103
品番
37A020P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
サイズ
20A
寸法E(mm)
20
寸法K(mm)
34
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
27
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。