岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728128
品番
37A032P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レバーカップリング アダプター メネジ PP
モノタロウ
¥
769
¥
846
税込
材質
樹脂
サイズ
32A
寸法E(mm)
28
寸法K(mm)
52
寸法D(mm)
45
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
40
サイズ(inch)
1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。