岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728137
品番
37A040P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
サイズ
40A
寸法E(mm)
35
寸法K(mm)
64
寸法D(mm)
53
寸法L(mm)
67
寸法H(mm)
42
サイズ(inch)
1-1/2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。