37A050P-Y 樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 65728146 37A050P-Y 樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A) 岩崎製作所 65728146

樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65728146 品番 37A050P-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂 サイズ50A 寸法E(mm)42 寸法K(mm)78 寸法D(mm)63 寸法L(mm)73 寸法H(mm)48 サイズ(inch)2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする