岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728164
品番
37A100P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
サイズ
100A
寸法E(mm)
90
寸法K(mm)
137
寸法D(mm)
120
寸法L(mm)
92
寸法H(mm)
53
サイズ(inch)
4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。