岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
15A
サイズ(inch)
1/2
注文コード
65728173
品番
37A015SU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
サイズ
15A
寸法E(mm)
14
寸法K(mm)
26
寸法D(mm)
24
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
25
サイズ(inch)
1/2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。