岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
20A
サイズ(inch)
3/4
注文コード
65728189
品番
37A020SU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
サイズ
20A
寸法E(mm)
20
寸法K(mm)
35
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
41
寸法H(mm)
27
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。