岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
50A
サイズ(inch)
2
注文コード
65728225
品番
37A050SU-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
サイズ
50A
寸法E(mm)
48
寸法K(mm)
68
寸法D(mm)
63
寸法L(mm)
62
寸法H(mm)
47
サイズ(inch)
2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。