岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
SUS製 管用テーパネジ女(Rc)アダプター(Type-A)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
100A
サイズ(inch)
4
注文コード
65728259
品番
37A100SU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用メスネジアダプター(Type-A)です。カムロックオスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。
材質
ステンレス
サイズ
100A
寸法E(mm)
99
寸法K(mm)
129
寸法D(mm)
120
寸法L(mm)
81
寸法H(mm)
53
サイズ(inch)
4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。