岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
25A
サイズ(inch)
1
注文コード
65728453
品番
37B025P-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。
材質
樹脂
サイズ
25A
寸法E(mm)
247
寸法L(mm)
61
寸法I(mm)
20
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
38
サイズ(inch)
1
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。