37B050SU-Y SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728566 37B050SU-Y SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B) 岩崎製作所 65728566

SUS製 管用テーパネジ男(R)カプラー(Type-B)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65728566 品番 37B050SU-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

レバーカップリング用オスネジカプラ―(Type-B)です。カムロックメスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質ステンレス サイズ50A 寸法E(mm)50 寸法L(mm)78 寸法I(mm)27 寸法B(mm)102 寸法C(mm)64 サイズ(inch)2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする