岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728618
品番
37C025A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
アルミ
サイズ
25A
寸法F(mm)
19
寸法L(mm)
109
寸法G(mm)
27
寸法I(mm)
59
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
37
サイズ(inch)
1
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。