岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728636
品番
37C040A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
アルミ
サイズ
40A
寸法F(mm)
31
寸法L(mm)
136
寸法G(mm)
40
寸法I(mm)
75
寸法B(mm)
92
寸法C(mm)
54
サイズ(inch)
1-1/2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。