岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728645
品番
37C050A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
アルミ
サイズ
50A
寸法F(mm)
43
寸法L(mm)
158
寸法G(mm)
53
寸法I(mm)
87
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
64
サイズ(inch)
2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。