岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
32A
サイズ(inch)
1-1/4
注文コード
65728706
品番
37C032B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
黄銅
サイズ
32A
寸法F(mm)
25
寸法L(mm)
100
寸法G(mm)
34
寸法I(mm)
57
寸法B(mm)
84
寸法C(mm)
46
サイズ(inch)
1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。