岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
黄銅製 レバーカップリング ホースシャンクカプラー(Type-C)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
50A
サイズ(inch)
2
注文コード
65728724
品番
37C050B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
黄銅
サイズ
50A
寸法F(mm)
44
寸法L(mm)
126
寸法G(mm)
53
寸法I(mm)
76
寸法B(mm)
101
寸法C(mm)
64
サイズ(inch)
2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。