岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728767
品番
37C020P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
サイズ
20A
寸法L(mm)
89
寸法F(mm)
14
サイズ(inch)
3/4
寸法B(mm)
56
寸法C(mm)
32
寸法I(mm)
54
寸法G(mm)
21
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。