岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728776
品番
37C025P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
サイズ
25A
寸法L(mm)
98
寸法F(mm)
20
サイズ(inch)
1
寸法B(mm)
59
寸法C(mm)
38
寸法I(mm)
57
寸法G(mm)
27
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。