岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65728785
品番
37C032P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
サイズ
32A
寸法L(mm)
106
寸法F(mm)
25
サイズ(inch)
1-1/4
寸法B(mm)
82
寸法C(mm)
47
寸法I(mm)
60
寸法G(mm)
33
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。