岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
岩崎製作所 樹脂製 レバーカップリング用/ ホースシャンクカプラー(Type-C)【カムロックメスとタケノコ】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
100A
サイズ(inch)
4
注文コード
65728828
品番
37C100P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
レバーカップリング用ホースシャンクカプラー(Type-C)です。カムロックメスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
サイズ
100A
寸法L(mm)
165
寸法F(mm)
89
サイズ(inch)
4
寸法B(mm)
166
寸法C(mm)
120
寸法I(mm)
107
寸法G(mm)
103
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。