37D020A-T アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65728925 37D020A-T アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D) 岩崎製作所 65728925

アルミ製 管用テーパネジ女(Rc)カプラー(Type-D)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65728925 品番 37D020A-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

レバーカップリング用メスネジカプラ―(Type-D)です。カムロックメスとガスネジメス(テーパーネジ規格RC)の構成となっている媒介金具。

材質アルミ サイズ20A 寸法F(mm)19 寸法K(mm)32 寸法L(mm)52 寸法H(mm)32 寸法B(mm)54 寸法C(mm)32 サイズ(inch)3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする