岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729257
品番
37E020A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質
アルミ
サイズ
20A
寸法F(mm)
14
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
102
寸法G(mm)
21
寸法I(mm)
55
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。