岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729415
品番
37E020P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。
材質
樹脂
サイズ
20A
寸法F(mm)
14
寸法H(mm)
27
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
93
寸法G(mm)
21
寸法I(mm)
54
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。