37E025SU-Y SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729494 37E025SU-Y SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E) 岩崎製作所 65729494

SUS製 レバーカップリング ホースシャンクアダプター(Type-E)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65729494 品番 37E025SU-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

レバーカップリング用ホースシャンクアダプター(Type-E)です。カムロックオスとタケノコの構成となっている金具。

材質ステンレス サイズ25A 寸法F(mm)19 寸法H(mm)34 寸法D(mm)37 寸法L(mm)113 寸法G(mm)27 寸法I(mm)59 サイズ(inch)1
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする