37F080P 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729799 37F080P 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729799

樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65729799 品番 37F080P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂 サイズ80A 寸法E(mm)70 寸法K(mm)99 寸法D(mm)92 寸法L(mm)102 寸法H(mm)51 寸法I(mm)32 サイズ(inch)3
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65729774
2024-05-08
用途:
排水バルブ
海遊工房 様

海水の排出バルブ用に購入しましたが、樹脂製なので錆の心配も無く使えるので良いと思いますが、まだ使いだしたばかりで耐久性はわかりませんが、しっかりしたつくりで、特に問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする