37F100P 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729808 37F100P 樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729808

樹脂製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65729808 品番 37F100P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質樹脂 サイズ100A 寸法E(mm)91 寸法K(mm)119 寸法D(mm)120 寸法L(mm)119 寸法H(mm)86 寸法I(mm)33 サイズ(inch)4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65729774
2024-05-08
用途:
排水バルブ
海遊工房 様

海水の排出バルブ用に購入しましたが、樹脂製なので錆の心配も無く使えるので良いと思いますが、まだ使いだしたばかりで耐久性はわかりませんが、しっかりしたつくりで、特に問題は感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする