37F025SU-Y SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729835 37F025SU-Y SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F) 岩崎製作所 65729835

SUS製 管用テーパネジ男(R)アダプター(Type-F)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65729835 品番 37F025SU-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

レバーカップリング用オスネジアダプター(Type-F)です。カムロックオスとガスネジオス(テーパーネジ規格R)の構成となっている媒介金具。

材質ステンレス サイズ25A 寸法E(mm)24 寸法K(mm)41 寸法D(mm)37 寸法L(mm)73 寸法H(mm)34 寸法I(mm)23 サイズ(inch)1
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする