岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65729948
品番
37G050A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。
材質
アルミ
サイズ
50A
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
55
寸法B(mm)
102
寸法C(mm)
64
サイズ(inch)
2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。