37G050B 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730027 37G050B 黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730027

黄銅製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65730027 品番 37G050B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質黄銅 サイズ50A 寸法L(mm)62 寸法H(mm)50 寸法B(mm)101 寸法C(mm)64 サイズ(inch)2
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする