37G032P-Y 樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730088 37G032P-Y 樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730088

樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65730088 品番 37G032P-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質樹脂 サイズ32A 寸法L(mm)44 寸法H(mm)44 寸法B(mm)82 寸法C(mm)47 サイズ(inch)1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65730079
2024-06-12
用途:
配管の栓として使用
その他業種

開放された配管に異物が入るのを防ぐとともに、漏洩防止に使用できる。

対象商品:
65730063
2023-03-03
用途:
取り敢えずの蓋に

トヨックスのカムロックに試しに繋げてみました。
使い始めのせいか少しきつく感じますが使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする