37G100P 樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730124

 

37G100P 樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730124
37G100P 樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G) 岩崎製作所 65730124

樹脂製 レバーカップリング ダスト キャップ(Type-G)

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ(inch)4
内容量1個注文コード65730124品番37G100P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

レバーカップリング用メスキャップ(Type-G)です。カムロックオス用に取り付けできるキャップです。

材質樹脂サイズ100A寸法L(mm)58寸法H(mm)58寸法B(mm)166寸法C(mm)120サイズ(inch)4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65730079
2024-06-12
用途: 配管の栓として使用
その他業種

開放された配管に異物が入るのを防ぐとともに、漏洩防止に使用できる。

対象商品 : 65730063
2023-03-03
用途: 取り敢えずの蓋に

トヨックスのカムロックに試しに繋げてみました。
使い始めのせいか少しきつく感じますが使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする