岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
アルミ製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65730219
品番
37H020A-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
材質
アルミ
サイズ
20A
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
40
寸法E(mm)
21
寸法H(mm)
26
サイズ(inch)
3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。