岩崎製作所
岩崎製作所の カプラー/レバーカップリング
岩崎製作所の レバーカップリング
樹脂製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65730395
品番
37H032P-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
レバーカップリング ダストプラグ PP
モノタロウ
¥
829
¥
912
税込
材質
樹脂
サイズ
32A
寸法D(mm)
46
寸法L(mm)
55
寸法E(mm)
28
寸法H(mm)
39
サイズ(inch)
1-1/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。