37H020SU-Y SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所 65730447 37H020SU-Y SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H) 岩崎製作所 65730447

SUS製 レバーカップリング ダストプラグ(Type-H)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65730447 品番 37H020SU-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

レバーカップリング用オスキャップ(Type-H)です。カムロックメス(レバー側)用に取り付けできるキャップです。

材質ステンレス サイズ20A 寸法D(mm)32 寸法L(mm)39 寸法E(mm)21 寸法H(mm)29 サイズ(inch)3/4
注意
※画像は参考写真です。サイズによっては形状が異なりますのでご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする