EL-LA20000N/3AHTZ LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機 65734988

EL-LA20000N/3AHTZ LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機 65734988
EL-LA20000N/3AHTZ LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー 三菱電機 65734988

LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)16.2光源色昼白色光束(Lm)2220注文コード65734988品番EL-LA20000N/3AHTZ
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

SLIT[Slim Line Type]
信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です
建築に溶け込むシンプルフォルム
空間に広がりと奥行き感をあたえます

用途建築化照明器具光源色昼白色色温度(K)5000定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)クラスL900タイプ定格電圧(V)100~242出力定格出力光束(Lm)2220消費電力(W)16.2エネルギー消費効率(Lm/W)137質量(kg)1.2演色指数(Ra)85光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上材質(カバー)プラスチック 乳白カバー曲面カバーグリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする