曜日別特売
MY-N420331/DAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65735417

MY-N420331/DAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65735417
MY-N420331/DAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65735417

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)6500
光源色昼光色
明るさ(Lm)2000
消費電力(W)13.6
内容量1台注文コード65735417品番MY-N420331/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,700
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)13.6定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光源寿命40000時間光束(Lm)1860明るさ(Lm)2000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735417MY-N420331/DAHTN18863096MY-N420431/DAHTNMY-N420331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863096LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする