曜日別特売
MY-N440331/WAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65735706

MY-N440331/WAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65735706
MY-N440331/WAHTN LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品 三菱電機 65735706

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 固定出力 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
色温度(K)4000
光源色白色
明るさ(Lm)4000
消費電力(W)24.9
内容量1台注文コード65735706品番MY-N440331/WAHTN
参考基準価格(税別)¥35,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)24.9定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.5光源寿命40000時間光束(Lm)3400明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする