曜日別特売
MY-N440331/WWAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 三菱電機 65735733

MY-N440331/WWAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 三菱電機 65735733
MY-N440331/WWAHZ LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品 三菱電機 65735733

LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65735733品番MY-N440331/WWAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,500
材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)24.9定格初期照度補正付連続調光(5~100%)定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.5光源寿命40000時間光束(Lm)3400明るさ(Lm)4000グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーンマーク認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65735733MY-N440331/WWAHZ18863595MY-N440431/WWAHZMY-N440331/WWAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18863595LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする