三菱電機
LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65735758
品番
MY-N440371/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥38,500
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
24.9
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
定格電圧(V)
100~242
大きさ
40形
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
123.2
光束(Lm)
3070
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
95
ライトユニット
高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65735758
MY-N440371/NAHTN
18863629
MY-N440471/NAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)