三菱電機
LEDライトユニット形 Myシリーズ 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 連続調光 一般タイプ セット品
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)
4000
5000
6500
4000
3000
光源色
白色
昼白色
昼光色
白色
電球色
明るさ(Lm)
5200
2000
3200
4000
6900
消費電力(W)
32.5
13.6
21
24.9
43
全19種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65735907
品番
MY-N450331/WAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
32.5
定格
初期照度補正付連続調光(5~100%)
定格電圧(V)
100~242
大きさ
40形
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
136.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
4440
明るさ(Lm)
5200
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
グリーンマーク
認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65735907
MY-N450331/WAHZ
18863866
MY-N450431/WAHZ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)