曜日別特売
MY-N470371/NAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 三菱電機 65736135

MY-N470371/NAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 三菱電機 65736135
MY-N470371/NAHTN LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具 三菱電機 65736135

LEDライトユニット形 40形 直付形ウォールウォッシャ器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65736135品番MY-N470371/NAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,000

Myシリーズ

材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)43定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)127.6光束(Lm)5490LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)6900グリーン購入法適合演色指数(Ra)95ライトユニット高演色タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
※器具内送り配線をする場合はエコケーブルソフトタイプ(EM-EEFΦ1.6)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65736135MY-N470371/NAHTN18864259MY-N470471/NAHTNMY-N470371/NAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ 三菱電機 18864259LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ三菱電機1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする