ウィンジョブ CP302

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品 注文コード65736414 品番FCP302 0126
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品はサイズ・種類・規格など70種類から選べます 他の種類を見る

足首をサポートするハイカットタイプ。砂や水が入りにくく、着脱の便利なベルト仕様。
作業用シューズとして必要な耐油性と耐摩耗性に優れた素材と滑りにくさを考慮した意匠を採用。
夜間の作業の視認性に配慮して、暗いところでも光に反射する再帰反射材を採用。
つま先部には、ラバーの補強をほどこし、耐久性を高めています。
フィット性に優れ、脱ぎ履き便利なアジャスターベルトを採用、足とシューズのズレを抑えます。

サイズ(cm)23.5 甲被タイプマジックタイプ ホワイト×バーガンディ 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)(本体)人工皮革、(補強)人工皮革 材質(先芯)樹脂 仕様インナーソール取り替え式(適合:FIZ001、FIZ002、FIZ003)、つま先ラバー補強 トラスコ品番835-4496 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定品 材質(ソール)ゴム底 標準質量(g/片足)436(26.5cm) 足幅3E相当

商品説明動画

アシックス ワーキングシューズ
この動画は、3人が参考にしています。
CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62717035
2023-06-13
用途:
作業全般〜普段使い

少し前に実店舗で試し履きしたところ26.5cmがわずか小さく、しかし27.0cmの在庫なし。モノタロウさんで27.0cmを購入しました。
ナイキ・アディダスでは27.5cm、細幅タイプで28.0cm程度を履いています。
履き心地はとても良いです。甲高なのですが、ベルトで調節できます。
1点だけ気になった点ですが、指先上部の空間が少し大きいです。ベルクロがない部分なので、少し指が遊んでしまいます。
おそらく、しゃがんでの作業を考えられているのだと思いますが、自分的には座位作業は少なく、もう少しタイトだったら100点でした。今後は中敷きで対応してみたいと思います。
また、防水性能なしとのことで、購入後すぐに防水スプレーを2回ほど塗りました。

対象商品:
73408685
2022-06-26
用途:
作業で履いてます。
建設業・工事業

足首までしっかりとサポートされて、安心して履けます。

対象商品:
73408685
2021-07-22
用途:
機械整備、家屋建築
製造業

アシックスの履き心地そのままの安全靴、とても快適で鉄板です。

対象商品:
65736825
2021-02-03
用途:
建築現場
建設業・工事業

安全靴はアシックスと決めてます。
クーポンなど使って買えば最安値だと思います^_^

対象商品:
73408667
2020-08-07
用途:
警備保安業務時
建設業・工事業

長時間の立ち仕事において、足の疲れが少なく非常に満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
73408667
2020-03-23
用途:
作業靴
株式会社流機エンジニアリング 様

作業員の方が機械メンテナンスや組み立て等1日はいていますがこのウインジョブは履きやすく丈夫で人気があります

対象商品:
65736685
2020-03-17
用途:
建設作業で使用
株式会社安田木材 様

安全靴の割に軽くて、着脱が楽で履き心地抜群の為リピートしました。

対象商品:
65736545
2019-12-11
用途:
空調工事
建設業・工事業

ハイカットにしては軽くて履きやすい
長時間の作業にも適してると思う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする