三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 人感センサ付器具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65738034
品番
MY-VS470300/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
光源色
白色
色温度(K)
4000
定格
固定出力
大きさ
40形
明るさ(Lm)
6900
光束(Lm)
6350
消費電力(W)
37
エネルギー消費効率(Lm/W)
171.6
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
省電力、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
形状
逆富士タイプ
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65738034
MY-VS470300/WAHTN
18870096
MY-VS470400/WAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付
三菱電機
1セット
¥
16,980
税込
¥
18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)