MY-VS425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具 三菱電機 65738147

MY-VS425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具 三菱電機 65738147
MY-VS425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具 三菱電機 65738147

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 人感センサ付器具

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード65738147品番MY-VS425332/WAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,200

Myシリーズ

形状逆富士タイプ/リニューアルサイズ幅(mm)150全長(mm)1250材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)消費電力(W)17定格固定出力定格電圧(V)100~242大きさ40形色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)138.8光束(Lm)2360LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)2500グリーン購入法適合演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵グリーンマーク認定
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65738147MY-VS425332/WAHTN18870349MY-VS425432/WAHTNMY-VS425332/WAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付 三菱電機 18870349LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ リニューアルサイズ 人感センサ付三菱電機1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65738208
2023-05-02
用途: 屋外ピロティの照明交換
その他業種

今まで使用していた裸の蛍光灯と比べ、明るさや省エネ、見た目も含めて全てがよくなりました。センサーの反応も現段階ではちょうど良い反応で大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする