曜日別特売
MY-VS440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具 三菱電機 65738786

MY-VS440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具 三菱電機 65738786
MY-VS440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具 三菱電機 65738786

LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
65738786
品番
MY-VS440331/DAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,700

Myシリーズ

形状
逆富士タイプ
幅(mm)
230
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
消費電力(W)
25.2
定格
固定出力
定格電圧(V)
100~242
大きさ
40形
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
152.3
光束(Lm)
3840
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
4000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※器具内送り配線はできません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65738786MY-VS440331/DAHTN18871241MY-VS440431/DAHTNMY-VS440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付 三菱電機 18871241LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 人感センサ付三菱電機1セット
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MY-VS440331/DAHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 人感センサ付器具 1台 三菱電機 【通販モノタロウ】