MY-BS410433/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 三菱電機 65739879

MY-BS410433/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 三菱電機 65739879
MY-BS410433/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具 三菱電機 65739879

LEDライトユニット形ベースライト40形 埋込形 220幅 人感センサ付器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード65739879品番MY-BS410433/N2AHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,000

Myシリーズ

光源色昼白色色温度(K)5000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)10000光束(Lm)9680消費電力(W)57.9エネルギー消費効率(Lm/W)167.1演色指数(Ra)85ライトユニット高出力、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)200~242光源寿命40000時間材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)
注意
※段調光機能はご使用できません
※送り接続による点灯制御の連動はできません
※断熱施工では使用できません
※無線調光機能、信号調光機能、DALIシステム通信機能、赤外線調光機能には対応しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする