三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
13.6
注文コード
65740344
品番
MY-X420331/NAHZ
参考基準価格(税別)
¥40,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
直付・吊下兼用形
用途
学校用
光源色
昼白色
色温度(K)
5000
定格
初期照度補正付連続調光(5~100%)
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2000
光束(Lm)
1760
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.4
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません