三菱電機
LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
13.6
注文コード
65740369
品番
MY-X420331/WWAHTN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥37,700
この商品は
消費電力
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
Myシリーズ
直付・吊下兼用形
用途
学校用
光源色
温白色
色温度(K)
3500
定格
固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形
大きさ
40形
明るさ(Lm)
2000
光束(Lm)
1580
消費電力(W)
13.6
エネルギー消費効率(Lm/W)
116.1
演色指数(Ra)
85
ライトユニット
一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵
定格電圧(V)
100~242
材質(本体)
鋼板 白色仕上(白色塗装)
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65740369
MY-X420331/WWAHTN
18874016
MY-X420431/WWAHTN
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン
三菱電機
1セット
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)