曜日別特売
MY-X425331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740387

MY-X425331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740387
MY-X425331/LAHTN LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン 三菱電機 65740387

LEDライトユニット形ベースライト スクールファイン

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)16.7注文コード65740387品番MY-X425331/LAHTN
参考基準価格(税別)¥39,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Myシリーズ
直付・吊下兼用形

用途学校用光源色電球色色温度(K)3000定格固定出力(70%段調光切替可能形)/高力率段調光形大きさ40形明るさ(Lm)2500光束(Lm)1960消費電力(W)16.7エネルギー消費効率(Lm/W)117.3演色指数(Ra)85ライトユニット一般タイプ、LED内蔵・電源ユニット内蔵定格電圧(V)100~242材質(本体)鋼板 白色仕上(白色塗装)LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合
注意
※赤外線調光ユニットSC3100には適合いたしません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする